ゼロスポーツ
ゼロスポーツの エンジンオイル
ゼロスポーツの ガソリン専用
ZERO SP チタニウムTB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(1L)
注文コード
55657927
品番
826018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
スバル車ターボ専用粘弾性エンジンオイル。NA車のハード走行にもおすすめのグレード。
SAE
10W-40
API
SN
容量(L)
1
適合車種
ターボ車
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
ベースオイル
合成油
危険物の性状
非水溶性