画像準備中

ZERO SP マグデフドレンボルト DB-1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55658076 品番899006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ジュラルミン合金製の本体に磁石最高の磁気特性を持つ4000ガウス以上のネオジウム強力磁石を内蔵し、デフケース内に浮遊するスチールダスト(鉄粉)を吸着。

適合車種
車名:インプレッサWRX、STI、A-line、型式:GRF、アプライドモデル:A〜B、年式:H21.2〜H22.6
車名:WRX、STI、A-line、型式:GRF/GVF、アプライドモデル:C〜、年式:H22.7〜
車名:レガシィ(5AT車)、型式:BL5/BP5、アプライドモデル:A〜F、年式:H15.5〜
車名:レガシィ(5AT車)、型式:BLE/BPE、アプライドモデル:A〜F、年式:H15.5〜
セット内容マグデフドレンボルト(M18-P1.5)×1、ガスケット×1 使用箇所リアデフ 純正品番32103AA070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする