ゼロスポーツ
ゼロスポーツの エンジンオイル
ゼロスポーツの ガソリン専用
ZERO SP エステライズS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(20L)
注文コード
55658137
品番
826021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
耐久性と、トップクラスの耐摩耗性を持つ自然吸気エンジンスポーツオイル。
SAE
2.5W-30
API
SN
容量(L)
20
適合車種
NAスポーツ
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性