2サイクルエンジンオイル業務用

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(4L) 注文コード 55658286 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

刈払機などの小排気量2サイクルエンジンに使用。エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。(ノズル付)

用途
2サイクルエンジン用。
推奨バイクの種類はスクーターなどストリート走行向き。本来は刈払機やチェーンソーなど2サイクル汎用機の分離給油・混合給油用。
ベースオイル鉱物油 JASO規格FB 容量(L)4 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55658286
2025-11-03
用途:
畑の草刈り
農・林・水産業

ガソリンと混ぜて草刈り機に使用してエンジンの調子が良いように思います

対象商品:
55658286
2023-10-05
用途:
エンジン物の混合用に
その他業種

コスパが良く、混合しやすいので大変便利に使用しています。

対象商品:
38583553
2022-12-09
用途:
草刈り
快生整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

刈り払い機の混合燃料を作成するときに使用します。
市販の混合燃料を購入するよりとてもリーズナブルです。

対象商品:
38583553
2021-11-16
用途:
草刈り機・チェンソーの燃料
農・林・水産業

品質が良い品なので購入してみました。安物とは違います。

対象商品:
38583553
2020-09-23
用途:
草刈り機の燃料に【特A】
不動産業

とても良い、計量カップがついているのでとても使いやすかった
今までのオイルだと計量し難かったし不安があったのにコレで解決

対象商品:
38583553
2021-06-17
用途:
2ストエンジン用
その他業種

4リットル(¥2290)用の物が1リットル(¥519)×4(¥2076)
の値段より高いのはどうなのかと思います。(生産量の問題?)。

1人が参考にしています
対象商品:
38583553
2020-07-13
用途:
刈り払い機に使用
運輸・通信業

問題なく作業出来ております。ありがとう。今後もよろしくお願い致します。

対象商品:
38583553
2017-09-05
用途:
刈り払い機の混合ガソリンに使用

エンジンのかかり具合は、問題ない感じだった。もう数本目だが、今だに順調に使える。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする