スピードマスター
スピードマスターの 添加剤
スピードマスターの エンジンオイル添加剤
オイル添加剤 OIL TREATMENT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(300mL)
注文コード
55658688
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
エンジン圧縮圧向上オイル添加剤。
多走行などにより低下した圧縮圧を改善します。
使用量
エンジンオイル3L〜6Lに300mL(1本)注入
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性