カチッと強く止まる マグネットドアストッパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55659095 品番 IM009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

マグネットタイプのドアストッパー
ドアを押すだけでカチッと止まる!
閉めるときは、グッと引くだけ
取付簡単!専用治具付き!
ストッパーをプッシュすれば完全ロック
【取付条件】
・扉と床の隙間が4〜15mmまで取付け可能です。範囲以外では正常に作動しません。
・スチール製の扉は磁石に影響があるため使用できません。
床暖房システムを使用している床には取り付けできません。

用途ドアストッパーに 材質【本体】POM、ABS【受】ABS、POM、SPCC【取付治具】ABSS ブラック
注意
※本体は強力マグネットを使用しています。ペースメーカーなどの医用電子機器に誤作動を招く恐れがあります。
※磁気商品(テープ、カード、時計、精密機器等)を近づけないでください。使用できなくなる場合があります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする