3次元調整丁番

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55659226 品番 BH1192
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

軸部分をカバーで覆った、段差の無い新形状
扉を閉めた状態で見える軸部分の段差が無くなりスタイリッシュなデザインを実現
取り付けた後に左右・前後・上下の調整が容易に行える3次元調整機能を装備
軸内部のグリスが必要なくなり、万が一のクロスへの汚れも軽減
旧タイプのNo.7800と互換性がありますのでメンテナンス対応も可能

用途扉用 材質【本体】SPCC【軸カバー】ABS ゴールド タイプ右勝手 耐荷重(kg)40以下 調整範囲(mm)左右最大±2、前後±2、上下±3 扉寸法(mm)850×2400 以下 取付扉厚(mm)33
注意
※この商品は左右勝手が有りますので注意してください
※ドアクローザー等、開閉に影響を与える金具の使用は控えてください
※調整時は、ハンドドライバーを使用してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする