ベスト G998 ドアハンドル ヘアライン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55660343 品番 #G998-25-45-1
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ガラスドア用の両面ハンドル。

全長(mm)450 ビスピッチ(mm)425 用途ガラスドア用ハンドル 幅(mm)25 ヘアライン 奥行(mm)69.4 取付ねじドア厚10〜30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30〜50mm:なべ小ネジM8×85mm 取手取手 ドア厚(mm)10〜50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55660325
2018-12-26
用途:
ん〜なんだかな〜

品物は悪くないです。でも、自分のだけでしょうか、なぜか片方の透明のワッシャが1枚で、もう片方の方は2枚でした。
取付説明書などは入っていませんでした。取付は難しくないので困りませんでしたが、もともとその透明のワッシャが片方だけにするもので、余分に入っていたものなのか、両方に使うのに、不足していたのか、どちらか判りませんでした。
なんだかな〜って感じでモヤモヤ…。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする