BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の 鍵・錠前
BEST[金物]の 空錠・ハンドル単体
ベスト 997A ケアハンドル 450ミリ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55660596
品番
#997A-450-8
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
木製のハンドル。片面タイプです。
材質
ナラ材
全長(mm)
450
用途
木製のハンドル
幅(mm)
20
色
オークブラウン
奥行(mm)
30
取付ねじ
皿木ネジ3.5×20mm 皿小ネジM4×25mm
取手
取手