BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の 鍵・錠前
BEST[金物]の 空錠・ハンドル単体
ベスト 321N 押板 300ミリ 鏡面
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55660684
品番
#321N-4
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ドアの開閉に使用する押板。ハンドルなしで押して開くドアに使用します。
材質
ステンレス鋼SUS304
全長(mm)
300
用途
ドアの開閉に使用する押板
幅(mm)
75
色
鏡面
奥行(mm)
2
取付ねじ
皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm
取手
取手