ベスト T180 ドアハンドル 250ミリ 白

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55660763 品番#T180-1
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ドアの開閉に使用するハンドル。

材質ABS樹脂 ビスピッチ(mm)193 全長(mm)250 用途トイレ、給湯室入口等でドアの開閉に使用するハンドル 幅(mm)80 奥行(mm)60 取付ねじM6×55mm 取手取手 ドア厚(mm)30〜40
注意
※お手入れの際、アルコールを含む製品は使用しないでください。
ひび割れが発生する恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55660763
2022-01-13
用途:
トイレドアの取替

こちらの商品が欲しくて検索したら、どこよりもお安く購入出来ました。
商品はメーカー品なので、間違いはないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
55660763
2020-10-02
用途:
トイレドアノブの交換
製造業

既存のものと同じものが購入できた為、取り替えも
スムーズにできました。しっかりした物なのでこれからもまた
長く使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
55660763
2020-09-04
用途:
トイレドアのハンドル破損に対して 交換工事
公益社団法人全国病院理学療法協会兵庫県支部 様 (医療・福祉・介護関連業)

壊れたのが45年前のハンドルだったので 全然規格が違ったが ドリルで1穴空けて 取り付けました らくらくでした

対象商品:
55660763
2020-02-11
用途:
既存ドアの修理交換
後藤工務店 様

取付簡単で満足しています。お客様も喜んでおります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする