BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の 空錠・ハンドル単体
ベスト 303R プラノハンドル ビスピッチ クローム
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55660885
品番
#303R-200-12-4
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。
裏からネジで止めるタイプ。
材質
黄銅+亜鉛
ビスピッチ(mm)
130
全長(mm)
212
用途
家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル
幅(mm)
12
色
クローム
奥行(mm)
26
取付ねじ
トラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ12mm
取手
取手