BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の 鍵・錠前
BEST[金物]の 空錠・ハンドル単体
ベスト 310 オーバルハンドル ビスピッチ ヘアライン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55661454
品番
#310-100-1
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。裏からネジで止めるタイプ。
材質
ステンレス鋼SUS304
全長(mm)
106
ビスピッチ(mm)
100
用途
家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル
幅(mm)
12
色
ヘアライン
奥行(mm)
24
取付ねじ
トラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ11mm
取手
取手