ベスト 395 丸棒一文字ハンドル ビスピッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55661594 品番 #395-71
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。裏からネジで止めるタイプ。

材質ステンレス鋼SUS303 全長(mm)78 ビスピッチ(mm)71 用途家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル 幅(mm)7 奥行(mm)25 取付ねじ全ネジM3×45mm 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする