ベスト 395 丸棒一文字ハンドル ビスピッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55661603 品番 #395-86
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。裏からネジで止めるタイプ。

材質ステンレス鋼SUS303 全長(mm)93 ビスピッチ(mm)86 用途家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル 幅(mm)7 奥行(mm)26 取付ねじ全ネジM3×45mm 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする