タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター

(1件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55662888 品番 EI-450V
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥141,900
販売価格(税別)
129,000

設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。
内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。

庫内容量(L)91 外寸法(mm)550×540×835 庫内寸法(mm)450×430×450 対流方式自然対流エアージャケット 温度調節範囲(℃)室温+5〜80 温度分布2℃(at37℃) 温度制御方式PID制御、SSR出力 付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー) 安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) ヒーター容量(W)200 温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω 棚ピッチ(mm)35 棚段数11 材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)、内扉:強化ガラス 排気口Φ32mm×1個 質量(kg)約40 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2(3Pプラグ) 棚板耐荷重(kg)5 付属品棚板×2枚、棚板レール×2組 仕様過昇防止センサー:K型熱電対 アズワン品番1-7473-42

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55662888
2019-08-26
用途:
60度定温環境で部品の耐油試験
製造業

部品の耐久試験実施するために購入しました。
対象の部品を60度環境で稼動させました。

試験前に槽内の温度を測定してみましたが各場所に大きな温度変化はなく
十分満足できる商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする