プログラム機能付き・自然対流式 定温乾燥器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55662976 品番 EOP-600V
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥174,900
販売価格(税別)
159,000

視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。

温度調節範囲(℃)室温+20〜300 最高温度到達時間約90分 温度分布25℃(at300℃) 温度制御方式PID制御、SSR出力 付加機能タイマー、プログラム機能付き、自然対流式→タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)プログラム式、エアジャケット自然対流式→8ステップ4パターンのプログラム機能 安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) ヒーター容量(W)1400 センサー温度センサー/過昇温防止センサー:K熱電対 内寸法(mm)600×500×500 棚ピッチ(mm)35 棚段数13 材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304) 排気口Φ32mm×2個 外寸法(mm)700×610×830 質量(kg)約50 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2(3Pプラグ) 定格電流(A)14.5 棚板耐荷重(kg)5 付属品棚板×2枚・棚板レール×2組 庫内容量(L)150 アズワン品番1-9382-41
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする