温度調節範囲(℃)室温+20〜300
最高温度到達時間約80分
温度分布25℃(at300℃)
温度制御方式PID制御、SSR出力
付加機能タイマー、プログラム機能付き、自然対流式→タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)プログラム式、エアジャケット自然対流式→8ステップ4パターンのプログラム機能
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
ヒーター容量(W)1400
センサー温度センサー/過昇温防止センサー:K熱電対
内寸法(mm)450×430×700
棚ピッチ(mm)35
棚段数18
材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)
排気口Φ32mm×2個
外寸法(mm)550×540×1030
質量(kg)約45
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
定格電流(A)14.5
棚板耐荷重(kg)5
付属品棚板×2枚・棚板レール×2組
庫内容量(L)135
アズワン品番1-9382-42