ベスト 360 全回転取手 90ミリ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55667587 品番 #360-90-2
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

収納庫や引込戸の木口用の回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。

材質黄銅 全長(mm)88 用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手 幅(mm)19 黄銅磨き 奥行(mm)23 取付ねじ木ネジ3.1×20mm 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする