BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の 空錠・ハンドル単体
ベスト 814 彫込回転取手 73ミリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55667632
品番
#814-1
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
引込戸の木口用回転取手。障子に最適です。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
材質(本体)
黄銅
全長(mm)
73
用途
引込戸の木口用回転取手
幅(mm)
18
色
サテンニッケル
奥行(mm)
10
材質(ケース)
ステンレス鋼SUS304
取付ねじ
丸木ネジ2.7×16mm
適合扉框幅(mm)
26
取手
取手