#814-3 ベスト 814 彫込回転取手 73ミリ BEST(ベスト)[金物] 55667657

#814-3 ベスト 814 彫込回転取手 73ミリ BEST(ベスト)[金物] 55667657 #814-3 ベスト 814 彫込回転取手 73ミリ BEST(ベスト)[金物] 55667657

ベスト 814 彫込回転取手 73ミリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 古代ブロンズ 注文コード55667657 品番#814-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

引込戸の木口用回転取手。障子に最適です。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。

材質(本体)黄銅 全長(mm)73 用途引込戸の木口用回転取手 幅(mm)18 古代ブロンズ 奥行(mm)10 材質(ケース)ステンレス鋼SUS304 取付ねじ丸木ネジ2.7×16mm 適合扉框幅(mm)28 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする