ベスト 814 彫込回転取手 73ミリ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55667666 品番 #814-88
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

引込戸の木口用回転取手。障子に最適です。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。

材質(本体)黄銅 全長(mm)73 用途引込戸の木口用回転取手 幅(mm)18 奥行(mm)10 材質(ケース)ステンレス鋼SUS304 取付ねじ丸木ネジ2.7×16mm 適合扉框幅(mm)29 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする