ベスト 355 半回転取手 75ミリ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55667702 品番 #355-75-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

収納庫や引込戸の木口用の回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。

材質黄銅鋳物 全長(mm)74 用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手 幅(mm)18 サテンニッケル 奥行(mm)15 取付ねじ木ネジ3.1×20mm 取手取手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55667702
2018-08-07
用途:
建具の小口引き手
歩理意 様

色々なサイト探しましたが、御社が一番安価でした。ものは質感がいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする