BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST[金物]の 引手・手掛け
ベスト 318 ユニティ引手 115ミリ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55667876
品番
#318-4
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
引戸に使用する引手。木口面のツバは取付面と一致するように彫込んでください。
材質
亜鉛
サイズ
115
用途
引戸に使用する引手
幅(mm)
30
全長(mm)
115
色
クローム
奥行(mm)
13.2
取付ねじ
皿木ネジ2×19mm