BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST[金物]の 引手・手掛け
ベスト 2335 彫込引手 107ミリ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55667937
品番
#2335-105-1
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
引戸に使用する引手。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
サイズ
107
材質
黄銅
用途
引戸に使用する引手
幅(mm)
25
全長(mm)
107
色
サテンクローム
奥行(mm)
9.5