BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST(ベスト)[金物]の 引手・手掛け
ベスト 1327 彫込引手 107ミリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55668025
品番
#1327-105-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
引戸に使用する引手。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
サイズ
107
材質
黄銅
用途
引戸に使用する引手
幅(mm)
25
全長(mm)
107
色
黄銅磨き
奥行(mm)
10.5