#365-105-3 ベスト 365 セレナ引手 105ミリ BEST(ベスト)[金物] 55668147

#365-105-3 ベスト 365 セレナ引手 105ミリ BEST(ベスト)[金物] 55668147 #365-105-3 ベスト 365 セレナ引手 105ミリ BEST(ベスト)[金物] 55668147

ベスト 365 セレナ引手 105ミリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55668147 品番#365-105-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥270
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製の引手。

サイズ105 材質ステンレス鋼SUS304 用途引戸に使用する引手 幅(mm)26 全長(mm)105 アンバー 奥行(mm)12.2 取付ねじ木ネジ2×19mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする