BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST(ベスト)[金物]の 引手・手掛け
ベスト 365 セレナ引手 105ミリ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55668156
品番
#365-105-4
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製の引手。
サイズ
105
材質
ステンレス鋼SUS304
用途
引戸に使用する引手
幅(mm)
26
全長(mm)
105
色
クローム
奥行(mm)
12.2
取付ねじ
木ネジ2×19mm