ベスト 819 引手 85ミリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55668348 品番 #819-85-0
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

引戸に使用する引手。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
取付の際は接着剤の併用をお願いします。ツバは取付面と一致するように彫込んでください。

サイズ85 材質黄銅 用途引戸に使用する引手 幅(mm)25 全長(mm)85 鏡面ニッケル 奥行(mm)15
注意
※取付の際、ゴム部には接着剤をつけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする