ベスト 329 角丸舟底引手 105ミリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55668603 品番#329-105-1
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製の引手。

サイズ105 材質ステンレス鋼SUS304 用途引戸に使用する引手 幅(mm)24 全長(mm)105 ヘアライン 奥行(mm)11 取付ねじ木ネジ2.7×16mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする