BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST(ベスト)[金物]の 引手・手掛け
ベスト 329 角丸舟底引手 90ミリ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55668637
品番
#329-90-1
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製の引手。
サイズ
90
材質
ステンレス鋼SUS304
用途
引戸に使用する引手
幅(mm)
23
全長(mm)
90
色
ヘアライン
奥行(mm)
11
取付ねじ
木ネジ2.7×16mm