ベスト 345 内丸引手 105ミリ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55668698 品番 #345-105-3
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

ステンレス製の引手。

幅(mm)29 全長(mm)105 奥行(mm)10 寸法F(mm)88.4 用途引戸に使用する引手 材質ステンレス鋼SUS304 アンバー サイズ105 取付ねじ皿木ネジ2×16mm 寸法G(mm)19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55668698
2019-08-01
用途:
和風住宅の引き戸の取っ手
その他業種

今までは同じサイズの金色の引き手が装着されておりましたが、一部変色していた為に交換しました。白木の引き戸に良くマッチして、引き手部分が良く目立つ為、他の部分を触らないで開閉出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする