ベスト 345 内丸引手 120ミリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55668707 品番 #345-120-1
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ステンレス製の引手。

サイズ120 材質ステンレス鋼SUS304 用途引戸に使用する引手 幅(mm)31 全長(mm)120 ヘアライン 奥行(mm)11 取付ねじ皿木ネジ2×16mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする