BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST(ベスト)[金物]の 引手・手掛け
ベスト 327S 角引手 ヘアライン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55668883
品番
#327S-120
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
ステンレス製の引手。ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
サイズ
120
材質
ステンレス鋼SUS304
用途
引戸に使用する引手
幅(mm)
35
全長(mm)
120
色
ヘアライン
奥行(mm)
13.5
取付ねじ
皿木ネジ3.5×16mm