ベスト 327S 角引手 ヘアライン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55668892 品番 #327S-150
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ステンレス製の引手。ツバは取付面と一致するように彫込んでください。

サイズ150 材質ステンレス鋼SUS304 用途引戸に使用する引手 幅(mm)40 全長(mm)150 ヘアライン 奥行(mm)15.5 取付ねじ皿木ネジ3.5×16mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする