ベスト 817 フラット引手 110ミリ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55669005 品番 #817-110-3
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

引戸に使用する引手。カラーバリエーションが豊富です。

サイズ110 材質ステンレス鋼SUS304 用途引戸に使用する引手 幅(mm)31.5 全長(mm)110 古代ブロンズ 奥行(mm)10 取付ねじ皿木ネジ2×16mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする