#817-110-8 ベスト 817 フラット引手 110ミリ BEST(ベスト)[金物] 55669032

#817-110-8 ベスト 817 フラット引手 110ミリ BEST(ベスト)[金物] 55669032 #817-110-8 ベスト 817 フラット引手 110ミリ BEST(ベスト)[金物] 55669032

ベスト 817 フラット引手 110ミリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 黒ニッケル 注文コード55669032 品番#817-110-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

引戸に使用する引手。カラーバリエーションが豊富です。

サイズ110 材質ステンレス鋼SUS304 用途引戸に使用する引手 幅(mm)31.5 全長(mm)110 黒ニッケル 奥行(mm)10 取付ねじ皿木ネジ2×16mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする