BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST(ベスト)[金物]の 引手・手掛け
ベスト 817 フラット引手 125ミリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ニッケル
注文コード
55669048
品番
#817-125-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
引戸に使用する引手。カラーバリエーションが豊富です。
サイズ
125
材質
ステンレス鋼SUS304
用途
引戸に使用する引手
幅(mm)
33
全長(mm)
125
色
ニッケル
奥行(mm)
10.5
取付ねじ
皿木ネジ2×16mm