ベスト 346 オブロング引手 サテンニッケル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55669215 品番 #346N-100
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

引戸に使用する引手。取手としても使用できます。

材質黄銅鋳鋳喪 サイズ102 用途引戸に使用する引手 幅(mm)50 全長(mm)102 サテンニッケル 奥行(mm)18 取付ねじ皿木ネジ2×19mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする