BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST(ベスト)[金物]の 引手・手掛け
ベスト 346 オブロング引手 サテンニッケル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55669233
品番
#346-65
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
引戸に使用する引手。取手としても使用できます。
材質
黄銅鋳鋳喪
サイズ
65
用途
引戸に使用する引手
幅(mm)
45
全長(mm)
65
色
サテンニッケル
奥行(mm)
14
取付ねじ
皿木ネジ2×19mm