BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST[金物]の 引手・手掛け
ベスト 823 グランデ引手 120ミリ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55669294
品番
#823-1
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
引戸に使用するお洒落な引手。カラーバリエーションも豊富です。
材質
亜鉛
サイズ
120
用途
引戸に使用する引手
幅(mm)
120
全長(mm)
120
色
サテンニッケル
奥行(mm)
15.5
取付ねじ
木ネジ2×19mm