BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST[金物]の 引手・手掛け
ベスト 823 グランデ引手 120ミリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55669312
品番
#823-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
引戸に使用するお洒落な引手。カラーバリエーションも豊富です。
材質
亜鉛
サイズ
120
用途
引戸に使用する引手
幅(mm)
120
全長(mm)
120
色
黒ニッケル
奥行(mm)
15.5
取付ねじ
木ネジ2×19mm