BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST[金物]の 引手・手掛け
ベスト 803 スペース引手 65ミリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
亜鉛
注文コード
55669346
品番
#803-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
引戸に使用するお洒落な引手。カラーバリエーションも豊富です。
サイズ
65
材質
亜鉛
色
ゴールド
用途
引戸に使用する引手
幅(mm)
65
全長(mm)
65
奥行(mm)
12.2
取付ねじ
皿木ネジ2×19mm