#803-8 ベスト 803 スペース引手 65ミリ BEST[金物] 55669373

#803-8 ベスト 803 スペース引手 65ミリ BEST[金物] 55669373 #803-8 ベスト 803 スペース引手 65ミリ BEST[金物] 55669373

ベスト 803 スペース引手 65ミリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 材質亜鉛 注文コード55669373 品番#803-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は材質など8種類から選べます 他の種類を見る

引戸に使用するお洒落な引手。カラーバリエーションも豊富です。

サイズ65 材質亜鉛 黒ニッケル 用途引戸に使用する引手 幅(mm)65 全長(mm)65 奥行(mm)12.2 取付ねじ皿木ネジ2×19mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする