BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST(ベスト)[金物]の 引手・手掛け
ベスト 804 アンボス引手 155ミリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒ニッケル
注文コード
55669522
品番
#804-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
引戸に使用するお洒落な引手。カラーバリエーションも豊富です。取手、引手兼用です。
サイズ
155
材質
亜鉛
用途
引戸に使用する引手
幅(mm)
42
全長(mm)
115
色
黒ニッケル
奥行(mm)
14
取付ねじ
木ネジ2×19mm