ベスト 804 アンボス引手 155ミリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55669556 品番 #804-3
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

引戸に使用するお洒落な引手。カラーバリエーションも豊富です。取手、引手兼用です。

サイズ155 材質亜鉛 用途引戸に使用する引手 幅(mm)38 全長(mm)155 古代ブロンズ 奥行(mm)15.5 取付ねじ木ネジ2×19mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする