#804-8 ベスト 804 アンボス引手 155ミリ BEST(ベスト)[金物] 55669574

#804-8 ベスト 804 アンボス引手 155ミリ BEST(ベスト)[金物] 55669574 #804-8 ベスト 804 アンボス引手 155ミリ BEST(ベスト)[金物] 55669574

ベスト 804 アンボス引手 155ミリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 黒ニッケル 注文コード55669574 品番#804-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

引戸に使用するお洒落な引手。カラーバリエーションも豊富です。取手、引手兼用です。

サイズ155 材質亜鉛 用途引戸に使用する引手 幅(mm)38 全長(mm)155 黒ニッケル 奥行(mm)15.5 取付ねじ木ネジ2×19mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする