ベスト 343 ラウンド引手 サテンニッケル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55669608 品番 #343-70
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

引戸に使用する丸型の引手。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。取手、引手兼用です。

サイズ70 材質黄銅 用途引戸に使用する引手 幅(mm)70 全長(mm)70 サテンニッケル 奥行(mm)14 取付ねじ皿木ネジ2×19mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする