BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の 鍵・錠前
BEST[金物]の 空錠・ハンドル単体
ベスト 806 レクトハンドル 200ミリ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55669635
品番
#806-200-4
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
扉の引手やハンドルとして使用します。
材質
アルミニウム
全長(mm)
200
用途
扉の引手
幅(mm)
24
色
ステンカラー
奥行(mm)
16.5
取付ねじ
トラス小ネジM4×25mm 有効ネジ深さ6.5mm
取手
取手