ベスト 848W ホワイトウッド角チリ落引手 クリアー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55670037 品番 #848W-45
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

木製の引手。

材質白木 用途木製の引手 クリアー 呼び寸法(mm)45 寸法A(mm)45 寸法F(mm)40 寸法D(mm)36 寸法B(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする